• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP, Weiß, 1220 mm x 45,7 m

Artikel-Nr.: 7100321814
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Cremeweiß
Serie Diamond Grade™ DG³
Herstellerbezeichnung Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,7 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100321814
EAN / GTIN 08887862975118
Herstellernummer 7100321814
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die reflektierende Folie 3M™ Diamond Grade™ DG³ ist die neueste Technologie von 3M und nutzt eine vollwertige Eckoptik, um sicherzustellen, dass die maximale Lichtmenge an den Fahrer zurückgegeben wird. DG³ wurde für alle Verkehrssituationen entwickelt, einschließlich Autobahnen und städtischer Umgebungen, bietet eine hervorragende Beobachtungswinkligkeit und bietet eine hervorragende Leistung bei allen Entfernungen und bei allen Wetterbedingungen. Die Schilder sind selbst in visuell komplexen nächtlichen Fahrbahnumgebungen gut sichtbar. Die reflektierenden Folien der 3M™ Diamond Grade™ DG³ Serie 4000 sind für die Herstellung von Schildern für Verkehrsschilder mit europäischen technischen Zulassungen (ETA) zugelassen.

Vorteil:

  • Auch der demografische Wandel trägt zur Notwendigkeit einer besseren Beschilderung bei.
  • Ältere Fahrer haben langsamere Reaktionszeiten und eine geringere Sehschärfe bei Nacht.
  • Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexfolie bieten die Leuchtdichte, die ältere Fahrer benötigen.
  • Unterschiedliche Fahrzeuggrößenvon kleineren PKWs über Geländewagen bis hin zu Sattelschleppernführen zu sehr unterschiedlichen Blickwinkeln.
  • Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexfolie ermöglichen auch Fahrern großer Fahrzeuge eine gute Sichtbarkeit der Verkehrszeichen.
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische Reflexfolien können eine externe Beleuchtung von Schildern überflüssig machen (z.
  • B.
  • bei Überkopf-Leitschildern).
  • Die lange Lebensdauer minimiert die Kosten für den Austausch und die Entsorgung von Schildern.

Empfehlung:

  • Für Schilder, die ungünstig platziert sind, z.
  • B.
  • Überkopf oder am linken Standstreifen.
  • Kurze, mittlere und lange Sichtentfernungen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb