Zestaw do szlifowania i wygładzania 3M™, zawiera tarcze z włókna szlifierskiego 787C i tarcze z włókniny PN-DH o średnicy 115 mm, wraz z płaskimi talerzami mocującymi do tarcz z włókna szlifierskiego o wysokiej wydajności, próbki

Nr art.: 7100311790
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Oznaczenie producenta Grinding & Refining Kit
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100311790
EAN / GTIN 04064035133511
Numer producenta 7100311790
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Rozwiązania 3M Abrasives Winning Combinations, opracowane przez naszych ekspertów w dziedzinie materiałów ściernych, łączą w sobie technologie 3M w zakresie materiałów ściernych, aby pomóc Państwu w optymalnym zaprojektowaniu całego procesu szlifowania.
  • Wysokiej jakości materiały ścierne firmy 3M mogą pomóc Państwu zwiększyć wydajność, zapewnić stałą jakość oraz poprawić komfort pracy podczas szlifowania.
  • Szybkie cięcie z doskonałym efektem: szybkie szlifowanie, pozostawiające tak delikatną warstwę, że można ją łatwo usunąć w kolejnym etapie.
  • Szybsze osiągnięcie celu – proste i skuteczne dopracowywanie obrazu szlifu oraz niezmiennie doskonałe wyniki za każdym razem.