Kit de șlefuire și rafinare 3M™, conține fibră 787C de 115 mm și disc nețesut PN-DH, cu tampon suport disc plat din fibră de înaltă performanță, model

Cod articol.: 7100311790
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Série Cubitron™ II; Cubitron™ III; Cubitron™ II; Cubitron™ III
Designação do fabricante Grinding & Refining Kit
Índice 1 un.
Diâmetro 115 mm
Motor de acionamento retificadora angular
Alojamento perfuração
Diâmetro do furo 22,23 mm
Base abrasiva Base de fibra
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Disco de fibra
Abrasivo Cubitron™ II
Para material Acero fino; acero
Grupo de materiais Metal
Para retificação de superfície
Propriedades com aspiração de pó
Norma EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 7100311790
EAN / GTIN 04064035133511
Număr producător 7100311790
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Advantage:

  • 3M Abrasives Winning Combinations, created by our abrasive experts, combine 3M abrasive technologies to help you succeed in designing your end-to-end abrasive process.
  • Premium 3M abrasives can help you increase productivity, gain consistent quality, and improve worker comfort in your abrasive processes.
  • Speed of cut with fine resultsgrind fast leaving a small enough scratch to remove easily with the next step.
  • Faster to the finish – easy and efficient scratch refinement and consistent results every time.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript