{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Cubitron™ II; Cubitron™ III; Cubitron™ II; Cubitron™ III | |
| Référence fabricant | Grinding & Refining Kit | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Diamètre | 115 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Support | Support en fibres | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque en fibre | |
| Abrasif | Cubitron™ II | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières | |
| Norme | EN 13743 |
| Référence article | 7100311790 | |
| EAN / GTIN | 04064035133511 | |
| Réf. fabricant | 7100311790 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |