• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Grinding & Refining Kit, enthält 115 mm 787C Fiber- und PN-DH Vliesscheibe, mit flachen Hochleistungsfiberscheibenstützteller , Muster

Artikel-Nr.: 7100311790
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Inhalt 1 St.
Durchmesser 115 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Schleifmittelunterlage Fiberunterlage
Herstellerbezeichnung Grinding & Refining Kit
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fiberscheibe
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100311790
EAN / GTIN 04064035133511
Herstellernummer 7100311790
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • 3M Abrasives Winning Combinations, die von unseren Schleifmittelexperten entwickelt wurden, kombinieren 3M Schleifmitteltechnologien, um Ihnen bei der optimalen Gestaltung Ihres End-to-End-Schleifprozesses zu helfen.
  • Premium-Schleifmittel von 3M können Ihnen helfen, die Produktivität zu steigern, eine gleichbleibende Qualität zu erreichen und den Arbeitskomfort bei Ihren Schleifprozessen zu verbessern.
  • Schneller Schnitt mit feinen Ergebnissenschnell schleifen und dabei einen so feinen Schliff hinterlassen, dass er sich mit dem nächsten Schritt leicht entfernen lässt.
  • Schneller zum Zieleinfache und effiziente Schliffbildverfeinerung und jedes Mal gleichbleibende Ergebnisse.