{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 115 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Fíbrový podklad | |
| Označení výrobce | Grinding & Refining Kit | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Laminátový kotouč | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Norma | EN 13743 |
| Katalogové číslo | 7100311790 | |
| EAN / GTIN | 04064035133511 | |
| Číslo výrobce | 7100311790 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |