{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Širina brusnega sredstva | 98 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 120 mm | |
| Pogonski stroj | drugo | |
| Stopnja preciznosti | srednje | |
| Brusna podlaga | Penasta masa | |
| Barva | rjava | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusna gobica | |
| Brusilna površina | dvostranski | |
| Lastnosti | ponastavljivo |
| Številka izdelka | 7100309357 | |
| EAN/GTIN | 04064035123383 | |
| Številka proizvajalca | 7100309357 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |