3M™ Brusná houba HI-FL, A/O Medium, hnědá, 120 mm x 98 mm x 13 mm, oboustranná

Artiklové číslo: 7100309357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 98 mm
Délka brusiva 120 mm
Hnací stroj Jiné
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Označení výrobce 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Obal volné
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Brusná plocha oboustranný
Vlastnosti Možnost resetu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309357
EAN / GTIN 04064035123383
Číslo výrobce 7100309357
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S houbičkou 3M™ Hi-Flex získáte flexibilní a odolnou houbičku. Naše houby jsou potaženy na dvou površích a jsou k dispozici v různých odrůdách. Lze je umýt a znovu použít.

Výhoda:

  • Potažené na dvou površích
  • Odolný a flexibilní
  • Lze prát a znovu použít
  • Lze prát a znovu použít

Doporučení:

  • Pro ruční broušení