• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schleifschwamm HI-FL, A/O Medium, Brown, 120 mm x 98 mm x 13 mm, 2-Sided

Artikel-Nr.: 7100309357
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 98 mm
Schleifmittel Länge 120 mm
Antriebsmaschine Sonstige
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Schaumstoff
Herstellerbezeichnung 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Verpackung lose
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifschwamm
Schleiffläche doppelseitig
Eigenschaften zurücksetzbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100309357
EAN / GTIN 04064035123383
Herstellernummer 7100309357
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hol dir einen flexiblen und strapazierfähigen Schwamm mit 3M™ Hi-Flex Schwamm. Unsere Schwämme sind auf zwei Flächen beschichtet und in einer Vielzahl von Sorten erhältlich. Sie können gewaschen und wiederverwendet werden.

Vorteil:

  • Auf zwei Flächen beschichtet
  • Strapazierfähig und flexibel
  • Kann gewaschen und wiederverwendet werden
  • Kann gewaschen und wiederverwendet werden

Empfehlung:

  • Zum Handschleifen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb