Spugna 3M™ Hi-Flex, A/O Medium, Brown, 120 mm x 98 mm x 13 mm, 2-Sided

Codice art.: 7100309357
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Contenuto 1 pz.
Larghezza abrasivo 98 mm
Lunghezza abrasivo 120 mm
Macchina di propulsione Altro
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Espanso
Denominazione originale prodotto 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Imballaggio singoli
Colore marrone
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Spugna abrasiva
Superficie di rettifica su due lati
Caratteristiche Es. retrattile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100309357
EAN / GTIN 04064035123383
Codice del produttore 7100309357
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una spugna flessibile e resistente con 3M™ Hi-Flex. Le nostre spugne sono rivestite su entrambi i lati e sono disponibili in varie densità e grane. Possono essere lavate e riutilizzate.

Vantaggi:

  • Rivestita su entrambi i lati
  • Robusta e flessibile
  • Può essere lavata e riutilizzata

Raccomandazioni:

  • Per carteggiatura a mano