Taśma uszczelniająca 3M™ 4411N o wysokiej wydajności, półprzezroczysta, 610 mm x 33 m, grubość 1,0 mm

Nr art.: 7100288968
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
Numer artykułu 7100288968
EAN / GTIN 04064035074746
Numer producenta 7100288968
Numer L L01130 113425
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zalecane zastosowania

  • Nadaje się do wielu trudnych zastosowań związanych z uszczelnianiem
  • Idealny do uszczelniania bagażników dachowych oraz elementów mocujących bagażniki dachowe w pojazdach użytkowych
  • Zaleta:

    • Bardzo dobra odporność na wiele powszechnie stosowanych rozpuszczalników przemysłowych, a także na wysokie temperatury
    • Klej o silnej przyczepności działa natychmiast po nałożeniu, bez konieczności suszenia, bez rozlewania się i bez konieczności czyszczenia
    • Taśma samoprzylepna o grubości 1 mm, elastyczna i półprzezroczysta, zapewnia skuteczne uszczelnienie wzdłuż konturów, krawędzi, nitów i łbów śrub
    • Trwały nośnik jonomerowy, odporny na promieniowanie UV i działanie substancji chemicznych
    • Podłoże nadaje się do malowania i zapewnia estetyczny wygląd
    • Uszczelnienie istniejącego połączenia, spoiny lub przejścia
    • Profesjonalne uszczelnienie również na zewnątrz
    • Wodoszczelne
    • Ograniczona obróbka końcowa
    • Szybka i łatwa obróbka
    • Obniżenie kosztów produkcji
    • Proste, czyste i szybkie

    Zalecenie:

    • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
    • Do zastosowań uszczelniających i napraw materiałów o wysokiej energii, takich jak np.
    • metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramikę i wiele tworzyw sztucznych
    • Do tworzenia wodoszczelnych uszczelnień na konturach, krawędziach, przejściach, nitach i łbach śrub
    • Do uszczelniania okien i drzwi
    • Do uszczelniania belek dachowych