3M™ Bandă de etanșare de înaltă performanță 4411N, translucidă, 610 mm x 33 m, 1,0 mm

Cod articol.: 7100288968
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100288968
EAN / GTIN 04064035074746
Număr producător 7100288968
L-Număr L01130 113425
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aplicații recomandate

  • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații dificile de etanșare
  • Ideal pentru etanșarea rack-urilor de acoperiș, precum și pentru etanșarea materialelor de rack-uri mecanice de acoperiș pe vehiculele comerciale
  • Avantaj:

    • Rezistență foarte bună la mulți solvenți industriali comuni, precum și la temperaturi ridicate
    • Legături adezive puternice la contact cu efect imediat, fără uscare, scurgere sau curățare
    • banda translucidă de 1 mm grosime, adaptabilă oferă o etanșare eficientă peste contururi, margini, nituri și capete de șurub
    • Suport durabil pentru ionomeri, rezistent la expunerea la UV și la substanțe chimice
    • Suportul este vopsit și oferă un aspect curat
    • Etanșarea prin conexiune, cusătură sau penetrare existentă
    • Etanșarea profesională se realizează și în exterior
    • Impermeabil
    • Reducerea post-procesării
    • Procesare rapidă și ușoară
    • Reduceți costurile de producție
    • Simplu, curat și rapid

    Recomandare:

    • Pentru utilizare în interior și în exterior
    • Pentru aplicații de etanșare și reparații pe materiale de înaltă energie, cum ar fi
    • Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice
    • Pentru etanșări impermeabile pe contururi, margini, tranziții, nituri și capete filetate
    • Pentru etanșarea ferestrelor și ușilor
    • Pentru etanșarea rafturilor de acoperiș