Ruban d'étanchéité 3M™ 4411N, Translucide, 610 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7100288968
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100288968
EAN / GTIN 04064035074746
Réf. fabricant 7100288968
Article hors catalogue L01130 113425
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Extrêmement conformable, propre et facile à utiliser il s'utilise sans équipement et peut être remis en peinture immédiatement après application.

Avantage(s):

  • Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants et à une exposition à des températures élevées
  • L'adhésif collant adhère au contact pour un collage immédiat sans temps de séchage, sans suintement ou nettoyage
  • Apparence propre, peut être peint
  • Le support en ionomère durable résiste aux UV et aux produits chimiques

Recommandation(s):

  • Utilisé pour les applications d'étanchéité délicates comme les joints, les raccords ou les trous
  • Étanchéité des toits de camions
  • Étanchéité des puits de lumière
  • Étanchéité des portes et des fenêtres
  • Liaison entre le toit et les garnitures