3M™ Cinta Selladora 4411N, Translucida, 610 mm x 33 m, 1.0 mm

Número de artículo: 7100288968
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100288968
EAN / GTIN 04064035074746
Número del fabricante 7100288968
Número L L01130 113425
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta selladora 3M™ 4411N es una solución ideal para el sellado molduras en tejados y el sellado alrededor de las fijaciones mecánicas de techos en vehículos comerciales, eliminando la necesidad de gran cantidad de selladores líquidos. Nuestra cinta elimina la necesidad de gran cantidad de selladores líquidos. Es muy pegajosa y puede usarse en una gran variedad de aplicaciones de difícil sellado. Como cinta de una cara, el sellado suele realizarse 'sobresellando' una junta o grieta existente, a diferencia de aplicaciones de 'sellado entre superficies' que suelen realizarse con una junta, adhesivo/sellador líquido o cinta de doble cara. El adhesivo acrílico empleado en este producto se fabrica con la misma plataforma tecnológica que las cintas 3M™ VHB™. Esta cinta adhesiva ofrece un rendimiento excepcional. El soporte de esta cinta es una lámina ionomérica, muy resistente a la abrasión y flexible. Es adaptable, lo que crea un sellado eficaz sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos. La capa gruesa de adhesivo acrílico es lo que la confiere las excelentes propiedades selladoras y una gran resistencia a largo plazo en intemperie. El adhesivo acrílico tiene muy buena adhesión a la lámina ionomérica, por lo que se pueden pegar varias capas una sobre otra obteniendo un sellado óptimo también. Esta cinta sella de forma estanca y se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar. Se adapta a los contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillo. La cinta selladora de 3M puede pintarse confundirse con las superficies adyacentes y se fija de forma segura ante sol, lluvia, nieve y temperaturas extremas. ¿Qué son los ionómeros? Los ionómeros constituyen un tipo de materiales polímeros que constan de resinas termoplásticas estabilizadas mediante retículas iónicas. Entre las aplicaciones comerciales de los ionómeros se encuentran cubiertas para bolas de golf, membranas semipermeables, cintas selladoras y elastómeros termoplásticos.

Ventaja:

  • Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
  • Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
  • Cinta conformable de color blanco translúcido y 1 mm de grosor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos
  • Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos
  • Soporte de aspecto limpio que puede pintarse
  • Sella uniones, juntas o grietas
  • Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores

Recomendación:

  • Para aplicaciones de difícil sellado, como juntas, cierres o penetraciones
  • Sellado de techos de camiones y remolques
  • Sellado de tragaluces
  • Sellado de puertas y ventanas
  • Sellado molduras en tejados