3M™ Vysoce účinná těsnicí páska 4411N, průsvitná, 610 mm x 33 m, 1,0 mm

Artiklové číslo: 7100288968
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100288968
EAN / GTIN 04064035074746
Číslo výrobce 7100288968
L-číslo L01130 113425
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Doporučené aplikace

  • Vhodné pro širokou škálu obtížných aplikací těsnění
  • Ideální pro utěsnění střešních nosičů a utěsnění mechanických střešních nosičů u užitkových vozidel
  • Výhoda:

    • Velmi dobrá odolnost vůči mnoha běžným průmyslovým rozpouštědlům a vysokým teplotám
    • Silné lepicí vazby při kontaktu s okamžitým účinkem, bez sušení, úniku nebo čištění
    • 1mm silný, adaptivní, průsvitný lepicí páska poskytuje efektivní utěsnění nad obrysy, hrany, nýty a hlavy šroubů
    • Odolný nosič ionomeru, odolný vůči UV záření a chemickému vystavení
    • Carrier je bolestivý a nabízí čistý vzhled
    • Těsnění pomocí stávajícího připojení, švu nebo průniku
    • Profesionální výsledky těsnění také venku
    • Vodotěsný
    • Snížení následného zpracování
    • Rychlé a snadné zpracování
    • Snížení výrobních nákladů
    • Jednoduché, čisté a rychlé

    Doporučení:

    • Pro vnitřní a venkovní použití.
    • Pro těsnicí aplikace a opravy vysokoenergetických materiálů, jako jsou například
    • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
    • Pro vodotěsná těsnění na obrysy, hrany, přechody, nýty a hlavy šroubů
    • Pro utěsnění oken a dveří
    • Pro utěsnění střešních nosičů