{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Scotchcal™ 3630 | |
| Oznaczenie producenta | Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630 | |
| Rodzaj produktu | Folia klejąca | |
| Szerokość folii | 1,22 m | |
| Długość folii | 45,72 m | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność | |
| Przejrzystość | 50 % | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 7100269083 | |
| EAN / GTIN | 00021200279003 | |
| Numer producenta | 7100269083 | |
| Numer L | L01130 111993 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |