3M™ Scotchcal™ průsvitná barevná fólie 3630-44, oranžová, 1220 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7100269083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Scotchcal™ 3630
Označení výrobce Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,72 m
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné
Transparentnost 50 %
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100269083
EAN / GTIN 00021200279003
Číslo výrobce 7100269083
L-číslo L01130 111993
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto lité fólie jsou vhodné pro trvalé, rozměrově stabilní, interiérově osvětlené aplikace. Matný povrch filmu z roku 3630 zabraňuje rušivým světelným efektům a umožňuje jednotné barvy ve dne i v noci.

Výhoda:

  • Lze použít mokré
  • Schopnost hlubokého kreslení
  • Velmi homogenní průsvitnost
  • Pololesklý povrch
  • Až o 50 % vyšší průsvitnost ve srovnání s řadou 3630

Ze stejné série "3M™ Scotchcal™ 3630" Zobrazit všechny