Folia barwna 3M™ Scotchcal™ półprzezroczysta 3630-38, fuksja, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7100119525
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Scotchcal™ 3630
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Przejrzystość 50 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100119525
EAN / GTIN 00076308886462
Numer producenta 7100119525
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Te formowane folie nadają się do trwałych, zachowujących swój kształt zastosowań z podświetleniem wewnętrznym. Matowa powierzchnia folii 3630 zapobiega powstawaniu niepożądanych efektów świetlnych i zapewnia równomierny kolor zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zaleta:

  • Można nakładać na mokro
  • Nadające się do termoformowania
  • Bardzo jednolita przezroczystość
  • Powierzchnia o satynowym wykończeniu
  • Przezroczystość nawet o 50% większa w porównaniu z serią 3630

Z tej samej serii "3M™ Scotchcal™ 3630" Zobacz wszystkie