3M™ Scotchcal™ Przezroczysta folia barwna 3630-2726, czerwona, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7100069655
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Scotchcal™ 3630
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność
Przejrzystość 50 %
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100069655
EAN / GTIN 00051115897955
Numer producenta 7100069655
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Te formowane folie nadają się do trwałych, zachowujących swój kształt zastosowań z podświetleniem wewnętrznym. Matowa powierzchnia folii 3630 zapobiega powstawaniu niepożądanych efektów świetlnych i zapewnia równomierny kolor zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zaleta:

  • Można nakładać na mokro
  • Nadające się do termoformowania
  • Bardzo jednolita przezroczystość
  • Powierzchnia o satynowym wykończeniu
  • Przezroczystość nawet o 50% większa w porównaniu z serią 3630

Z tej samej serii "3M™ Scotchcal™ 3630" Zobacz wszystkie