3M™ Scotchcal™ Przezroczysta folia barwna 3630-6131, zielona, 1220 mm x 9,14 m

Nr art.: 7100106138
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Scotchcal™ 3630
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność
Przejrzystość 50 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100106138
EAN / GTIN 00076308882389
Numer producenta 7100106138
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Te formowane folie nadają się do trwałych, zachowujących swój kształt zastosowań z podświetleniem wewnętrznym. Matowa powierzchnia folii 3630 zapobiega powstawaniu niepożądanych efektów świetlnych i zapewnia równomierny kolor zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zaleta:

  • Można nakładać na mokro
  • Nadające się do termoformowania
  • Bardzo jednolita przezroczystość
  • Powierzchnia o satynowym wykończeniu
  • Przezroczystość nawet o 50% większa w porównaniu z serią 3630