Filtr kombinowany 3M™ CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7100266028
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Czarny
Zawartość, szt. 10 szt.
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Klasa filtra 2; P3
Przyłącze filtra Sprawdziany do gwintu UNF
Filtrowanie Gazy; Cząstki stałe
Platformy kształt okrągły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100266028
EAN / GTIN 04064035013172
Numer producenta 7100266028
Numer L L01110 723
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Filtry 3M™ z serii DT są dostępne w różnych wersjach, z których każda zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi, gazami i oparami lub przed kombinacją tych czynników.

Zaleta:

  • Obejmują konkretne modele, które chronią odpowiednio przed cząstkami stałymi lub gazami i oparami, albo przed kombinacją tych czynników
  • Z przyłączem gwintowanym DIN 40 mm
  • Proszę pamiętać, że filtry z serii DT były wcześniej nazywane filtrami Pro2000
  • Aby dowiedzieć się, który filtr jest odpowiedni dla Państwa warunków eksploatacyjnych, oraz uzyskać pomoc w opracowaniu harmonogramu wymiany filtrów, prosimy skorzystać z oprogramowania 3M Service Life and Select, które jest dostępne na stronie www.3m.com/sls.
  • Przeznaczone do stosowania z wentylatorami do masek oddechowych 3M™ PF-602E+ i PF-602E-ASB.
  • Wskazówka: Klasyfikacja A1 z wentylatorami do aparatów oddechowych
  • Część serii filtrów 3M™ DT