3M™ Filtro combinado CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 unidades/caja

Número de artículo: 7100266028
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color negro
Contenido, Unidad 10 ud.
Tipo de producto Filtro
Unidad contenido Unidad
Clase de filtro 2; P3
Conexión de filtro Rosca
Filtración Gases; Partículas
Forma forma redonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100266028
EAN / GTIN 04064035013172
Número del fabricante 7100266028
Número L L01110 723
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los filtros roscados para gases, vapores y partículas 3M™ DIN son fáciles de instalar. Solo tiene que elegir el tipo de filtro que se ajuste a sus necesidades y requisitos, alinear la conexión y girar el filtro hasta fijarlo. Los filtros roscados para gases, vapores y partículas 3M™ DIN son compatibles con las máscaras reutilizables 3M™ FF-300, FF-600 y HF-300. Además, también son compatibles con el equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600+, lo que ayuda a reducir las necesidades de inventario. Respiración cómoda: los filtros roscados para gases, vapores y partículas 3M™ DIN están diseñados pensando en el equilibrio entre la respirabilidad y una vida útil prolongada. Los cartuchos para gases y vapores utilizan partículas de carbón para absorber contaminantes y filtrar el aire que se respira. 3M™ ha diseñado los cartuchos para facilitar la respiración a través de ellos y proporcionar una larga vida útil optimizando las capas y la profundidad del lecho de carbón, la geometría del cuerpo del cartucho y el tamaño de las partículas de carbón. Los filtros roscados para gases, vapores y partículas 3M™ DIN protegen frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas. Están diseñados para el uso en distintas aplicaciones industriales. Ayude a proteger a sus trabajadores: 3M ofrece una herramienta en línea gratuita para ayudar a seleccionar las mascarillas, los cartuchos y los filtros adecuados para los riesgos respiratorios y los contaminantes de su lugar de trabajo y contribuir a definir los programas de cambio de los cartuchos. El software 3M Select and Service Life (www.3M.com/sls) contiene más de 700 sustancias químicas distintas y proporciona documentación sobre los elementos seleccionados. Los filtros roscados para gases, vapores y partículas 3M™ DIN cuentan con la aprobación de la CE para proteger contra partículas además de proporcionar protección respiratoria contra ciertos gases o vapores. No destinados al uso en entornos que representen un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH). Cambie los filtros roscados para gases, vapores y partículas 3M™ DIN de acuerdo con un programa de cambios bien documentado, o antes si detecta olor, sabor o irritación debido a contaminantes. En el caso de los usuarios de motoventiladores, cámbielos cuándo suene la alarma.

Ventaja:

  • Aprobados por la CE para el uso frente a distintos gases, vapores y partículas, según el modelo seleccionado.
  • La conexión roscada DIN de 40 mm se adapta a una amplia gama de mascarillas de media cara y máscaras completas reutilizables 3M™ compatibles.
  • También es compatible con algunos motoventiladores 3M™
  • Se utilizan con mascarillas de media cara y máscaras completas reutilizables 3M™ FF-300, FF-600 y HF-300 con aprobación de la CE.
  • También son compatibles con el motoventilador 3M™ PF-600+.
  • Construcción resistente diseñada para entornos de uso intensivo.
  • Un giro para una instalación rápida y sencilla.
  • Su amplia variedad de aplicaciones puede reducir las necesidades de inventario.
  • Para protegerse en entornos peligrosos.
  • De uso profesional / en el lugar de trabajo exclusivamente.