3M™ Kombinovaný filtr CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 ks/kus

Artiklové číslo: 7100266028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Obsah, Ks 10 ks
Druh produktu Filtr
Obsah jednotka Ks
Třída filtrace 2; P3
Přípojka – filtr Závit
Filtrace Plyny; Částice
Tvar kulatá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100266028
EAN / GTIN 04064035013172
Číslo výrobce 7100266028
L-číslo L01110 723
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Řada DT 3M™ filtr je k dispozici v různých specifických provedeních, z nichž každá je navržena tak, aby chránila před částicemi, plyny a výpary nebo kombinací obou.

Výhoda:

  • Zahrnují specifické konstrukce, které chrání před částicemi nebo plyny a výpary, nebo kombinaci obou
  • Se závitovým připojením DIN 40 mm
  • Vezměte prosím na vědomí, že řada DT filtr byla dříve označována jako Pro2000 filtr
  • Chcete-li zjistit, který systém filtr je vhodný pro vaše prostředí a který vám pomůže vytvořit plán změny filtru, použijte program 3M Service Life a vyberte software dostupný na adrese www.3m.com/sls.
  • Vhodné pro použití s ventilátory respirátoru 3M™ PF-602E+ a PF-602E-ASB.
  • Upozornění: A1 klasifikace s respirátory
  • Součást řady 3M™ DT-filtr