• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Filtro combinato CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10/confezione

Codice art.: 7100266028
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Filtro combinato per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100266028
EAN / GTIN 04064035013172
Codice del produttore 7100266028
Numero-L L01110 723
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I filtri 3M™ serie DT sono disponibili con diverse specifiche per fornire protezione contro i pericoli connessi al particolato, a gas e vapori oppure a una combinazione di entrambi.

Vantaggi:

  • Include le specifiche per fornire protezione contro i pericoli connessi al particolato, a gas e vapori oppure a una combinazione di entrambi
  • Caratterizzato da una connessione filettata DIN40 mm
  • Tenere presente che i filtri della serie DT erano precedentemente noti come filtri Pro2000
  • Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M ″Select and Service Life″, disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.
  • Compatibile con i respiratori elettroventilati 3M™ PF-602E+ e PF-602E-ASB.
  • Nota: classificazione A1 quando utilizzato con sistema elettroventilato
  • Parte della serie di filtri 3M™ DT