{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Inhalt, Stück | 10 St. | |
| Produktart | Filter | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Filterklasse | 2; P3 | |
| Anschluss Filter | Gewinde | |
| Filterung | Gase; Partikel | |
| Form | rund |
| Artikelnummer | 7100266028 | |
| EAN / GTIN | 04064035013172 | |
| Herstellernummer | 7100266028 | |
| L-Nummer | L01110 723 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |