{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
766i
|
|
| Oznaczenie producenta |
3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i; 3M™ Gefahrenwarnband 766i
|
|
| Kolor |
Żółty; Czarny
|
|
| Liczba taśm samoprzylepnych |
1 szt.
|
|
| Zawartość |
Pojedyncza część
|
|
| Rodzaj produktu |
Taśmy samoprzylepne
|
|
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej |
Z jednej strony
|
|
| Materiał podłoża |
Folia PVC
|
|
| Masa klejowa |
Kauczuk / żywica
|
|
| Siła klejenia na stali |
5,3 N/mm
|
|
| Rozciągliwość |
180 %
|
|
| Wytrzymałość na rozciąganie |
57 N/mm
|
|
| Odporność na temperaturę od |
16 stopni
|
|
| Odporność na temperaturę do |
29 stopni
|
|
| Obszar zastosowania |
Podłoża gładkie; Pomieszczenia
|
|
| Zastosowanie |
Mocowanie; Znakowanie
|
|
| Właściwości |
Dobre przyleganie; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
|
|
| Długość L |
33 m
|
|
| Szerokość B |
50 mm
|
|
| Grubość S |
0,125 mm
|
| Numer artykułu | 7100260599 | |
| EAN / GTIN | 04054596922624 | |
| Numer producenta | 7100260599 | |
| Numer L | L01310 931 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |