3M™ Bandă de avertizare de pericol 766, galben/negru, 50 mm x 33 m, 12 role, ambalate individual în mod convenabil

Cod articol.: 7100260599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 766i
Denumirea producătorului 3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i; 3M™ Gefahrenwarnband 766i
Culoarea galben; negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 5,3 N/mm
Capacitate de întindere 180 %
Rezistența la tracțiune 57 N/mm
Rezistență la temperatură min. 16 grade
Rezistență la temperatură max. 29 grade
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la abraziune; elastic; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 33 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100260599
EAN / GTIN 04054596922624
Număr producător 7100260599
L-Număr L01310 931
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda de avertizare în caz de pericol 3M™ 766i pentru a identifica și avertiza. Această bandă cu dungi galben-negru atrăgătoare este acoperită cu un adeziv din cauciuc-rășină și este concepută ca o bandă de marcare pentru o varietate de scopuri de avertizare. Adezivul din cauciuc-rășină are o bună aderență instantanee și o bună aderență la multe materiale. Spre deosebire de soluțiile complexe de vopsire, această bandă adezivă din PVC moale poate fi aplicată cu ușurință și este ușor de îndepărtat din nou. Datorită adaptabilității și aderenței instantanee, acest produs este o alegere bună pentru marcare și aplicarea avertismentelor pe diverse acoperitoare de podea, echipamente, pereți și țevi. Aplicații recomandate: • Marcaje de podea • marcarea potențialelor muchii de alimentare și strivire • marcaje temporare de podea în zonele umede și în caz de scurgeri • marcaje de avertizare culori de semnal pentru recunoașterea ușoară în condiții dificile banda adezivă este rezistentă la abraziune și potrivită pentru marcarea ușoară a echipamentelor și pieselor. Datorită acestor proprietăți și ușurinței de îndepărtare, produsul oferă o alternativă mai rapidă, mai versatilă și mai rentabilă la vopsire la marcare și marcare. Noi soluții de produse create de departamentul de benzi adezive industriale, adezivi și sisteme de etichetare de la 3M sunt implicate în explorarea științifică a anunțurilor și coeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care pot fi utilizate pentru optimizarea proceselor de dezvoltare și de fabricație în companii din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Caracteristică:

  • Culoarea:
    Galben-negru dungat
  • Grosime totală [mm]:
    0,125
  • Material de bază: Clorură de polivinil (PVC)
  • adeziv:
    Răşină cauciucată
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]:
    5,3
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]:
    57
  • Alungire la rupere:
    180%
  • Domeniu termic de utilizare:
    16 °C până la 29 °C

Avantaj:

  • Rezistenţa la abraziune
  • Elasticitate
  • Calitatea culorii
  • Rezistență la solvenți
  • Antialunecare
  • Ideal pentru marcarea zonelor cu încărcături reduse de la stivuitoarele industriale

Recomandare:

  • Ideal pentru marcarea în zonele cu trafic redus
  • Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
  • Utilizat pentru identificarea zonelor periculoase