3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt

Artikelnummer: 7100260599
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260599
EAN/GTIN 04054596922631
Nummer fabrikant 7100260599
L-nummer L01310 931

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel// Zwart
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ gevaren tape 766 geel/zwart is ideaal voor het markeren van gevaren zones, gevaarlijke machines of laaghangende objecten. Dit helpt om ongevallen en letsel te voorkomen. Het sterke vinyl is flexibel en volg onregelmatige contouren.

Kenmerk:

Ideaal voor veiligheidsmarkering in gebieden met weinig verkeer// Schuurvastheid// Schuurvastheid
Uitrekbaarheid// Uitrekbaarheid// Markering van apparatuur of installaties ter waarschuwing
Kleurkwaliteit// Kleurkwaliteit// Snel aan te brengen en klaar voor onmiddellijk gebruik
Past zich aan gebogen oppervlakken aan en vormt zich om hoeken// Bestand tegen oplosmiddelen/ Bestand tegen oplosmiddelen
Goed zichtbare kleur in de productieomgeving// Slipvast// Antislip
Ideaal voor markering in gebieden met weinig vorkheftruckverkeer// Ideaal voor markering in gebieden met weinig vorkheftruckverkeer

Tip:

Ideaal voor markering in gebieden met weinig verkeer
Voor vloermarkeringen en veiligheidsmarkeringen
Voor het markeren van gevaarlijke zones