3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766, Amarillo/Negro, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260599
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
766i
Denominación del fabricante
3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i; 3M™ Gefahrenwarnband 766i
Color
amarillo; negro
Cantidad de cintas adhesivas
1 ud.
Contenido
Parte única
Tipo de producto
Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva
De un lado
Material de base
Película de PVC
Masa adhesiva
Caucho/resina
Fuerza de adherencia sobre acero
5,3 N/mm
Capacidad de estiramiento
180 %
Resistencia a la tracción
57 N/mm
Resistente a la temperatura de
16 grados
Resistente a la temperatura hasta
29 grados
Intervalo de aplicación
Interior; Sustratos lisos
Aplicación
Fijar; Marcación
Características
Eliminación sin residuos; Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; elástico
Longitud L
33 m
Anchura B
50 mm
Espesor S
0,125 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100260599
EAN / GTIN 04054596922624
Número del fabricante 7100260599
Número L L01310 931
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Identifique y avise de riesgos con la cinta para aviso de peligros 766 de 3M™. Nuestra cinta es una cinta de vinilo con franjas amarillas y negras con adhesivo de caucho y diseñada para utilizarse como cinta indicadora para diversas aplicaciones de aviso. El adhesivo de caucho ofrece un pegado rápido y una fijación resistente en muchos sustratos. A diferencia de las engorrosas soluciones que ofrece la pintura, esta cinta de vinilo es rápida de instalar y fácil de limpiar. Su adaptabilidad y su adhesión inmediata convierten este producto en una buena opción para aplicaciones de marcado y aviso en suelos, equipos, paredes y tuberías. Aplicaciones recomendadas: • Marcado de suelos • Marcado de puntos de enganche de equipos • Marcado temporal en el suelo alrededor de derrames • Marcas de seguridad Colores brillantes en aplicaciones difíciles La cinta resiste a la abrasión para ofrecer un buen rendimiento en la identificación ligera de equipos y piezas. Estas características, combinadas su facilidad de retirada, suelen hacer de este producto una solución más rápida, más versátil y menos costosa que la pintura en aplicaciones de marcado y codificación. Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación La división de cintas y adhesivos industriales de 3M aplica la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. En última instancia, estas tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.

Característica:

  • Color:
    A rayas amarillas y negras
  • Espesor total [mm]:
    0,125
  • Material de base: Policloruro de vinilo (PVC)
  • Adhesivo:
    Resina de goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]:
    5,3
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].:
    57
  • Elongación:
    180%
  • Intervalo de temperatura de empleo:
    16 °C hasta 29 °C

Ventaja:

  • Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
  • El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares
  • El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de superficies
  • Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo
  • Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos
  • Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero

Recomendación:

  • Ideal para aplicaciones de marcaje en áreas de tráfico ligero
  • Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
  • Ayuda a identificar áreas peligrosas