• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i, Gelb/Schwarz, 50 mm x 33 m, einzelverpackt

Artikel-Nr.: 7100260599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
766i
Herstellerbezeichnung
3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i; 3M™ Gefahrenwarnband 766i
Farbe
gelb; schwarz
Anzahl Klebebänder
1 St.
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Klebebänder
Klebebandart
Einseitig
Trägermaterial
PVC-Folie
Klebemasse
Kautschuk / Harz
Klebekraft auf Stahl
5,3 N/mm
Dehnungsfähigkeit
180 %
Zugfestigkeit
57 N/mm
Temperaturbeständig von
16 Grad
Temperaturbeständig bis
29 Grad
Anwendungsbereich
Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung
Fixieren; Markieren
Eigenschaften
Rückstandsfrei entfernen; abriebsfest; anschmiegsam; elastisch
Länge L
33 m
Breite B
50 mm
Stärke S
0,125 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100260599
EAN / GTIN 04054596922624
Herstellernummer 7100260599
L-Nummer L01310 931
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie das 3M™ Gefahrenwarnband 766i zum Kenntlichmachen und Warnen. Dieses auffällig gelb-schwarz-gestreifte Klebeband ist mit einem Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet und als Markierungsband für verschiedenste Warnzwecke vorgesehen. Der Gummi-Harz-Klebstoff hat eine gute Soforthaftung sowie eine gute Adhäsion auf vielen Werkstoffen. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Soforthaftung ist dieses Produkt eine gute Wahl für Markierungen sowie das Anbringen von Warnungen auf verschiedenen Bodenbelägen, Ausrüstungsgegenständen, Wänden und Rohren. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Bodenmarkierungen • Markierung von potenziellen Einzugs- und Quetschkanten • Vorübergehende Bodenmarkierung von Nassbereichen und bei Auftreten von Leckage • Warnmarkierungen Signalfarben für gute Erkennbarkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen Das Klebeband zeichnet sich durch Abriebfestigkeit aus und eignet sich zur einfachen Kennzeichnung von Geräten und Teilen. Dank dieser Eigenschaften und seiner einfachen Ablösbarkeit stellt das Produkt beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar. Neue Produktlösungen entstanden durch Wissenschaft und Innovation Die Abteilung Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme von 3M beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von Ad- und Kohäsion, um innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen Entwicklungs- und Fertigungsprozesse in Unternehmen weltweit optimiert werden können. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Merkmal:

  • Farbe:
    Gelb-schwarz-gestreift
  • Gesamtdicke [mm]:
    0,125
  • Trägermaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Klebstoff:
    Gummi-Harz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]:
    5,3
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]:
    57
  • Bruchdehnung:
    180 %
  • Temperatureinsatzbereich:
    16 °C bis 29 °C

Vorteil:

  • Abriebfestigkeit
  • Dehnbarkeit
  • Farbqualität
  • Lösemittelbeständigkeit
  • Rutschhemmend
  • Ideal zum Markieren in Bereichen mit geringer Belastung durch Flurförderzeuge

Empfehlung:

  • Ideal zur Markierung in wenig befahrenen Bereichen
  • Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
  • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen