Aplikator kleju topliwego 3M™, model TC/TCQ, do klejów topliwych, 220 V, wersja dla UE

Nr art.: 7100255953
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej C; F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Włochy
Napięcie sieciowe 220 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Pistolet do klejenia na gorąco
Regulacja temperatury możliwa tak
Maks. wydajność 2,5 g/min
Właściwości Zabezpieczenie przed kapaniem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100255953
EAN / GTIN 04054596918573
Numer producenta 7100255953
Numer L L01130 112122
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wykorzystaj kleje termotopliwe 3M™ i zapewnij płynność procesów produkcyjnych. Nasze aplikatory z regulacją temperatury wykorzystują ogrzewanie elektryczne do topienia klejów i nakładania ich przy różnych temperaturach topnienia. Posiada wygodny uchwyt, który ułatwia równomierne nakładanie kleju, idealnie pod naciskiem. Dzięki regulacji temperatury naszego aplikatora, która na życzenie pozwala na dostawę do 2,5 kg kleju 3M na godzinę, jedna osoba może wykonywać wiele różnych zadań. Nasz aplikator jest wyposażony w innowacyjny mechanizm dozujący, który ogranicza kapanie, zmniejsza ilość odpadów oraz zapewnia płynny i bezpieczny przebieg procesów. Regulator wysokości zapewnia ponadto precyzyjne nakładanie kleju.

Zaleta:

  • Lekka konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę
  • Wyłącznie do kartridży z klejem topliwym 3M™
  • Nadaje się zarówno do drobnych, jak i do większych prac
  • Precyzyjna i niewymagająca wysiłku praca