Aplikátor tavného lepidla 3M™, TC/TCQ, pro tavná lepidla, 220V EU

Artiklové číslo: 7100255953
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky C; F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Itálie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Síťové napětí 220 V
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Pistole na tavné lepidlo
Regulace teploty možná ano
Maximální dopravní výkon 2,5 g/min
Vlastnosti Blokování odkapávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100255953
EAN / GTIN 04054596918573
Číslo výrobce 7100255953
L-číslo L01130 112122
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte lepidla 3M™ na horké kovy a udržujte výrobní procesy v pohybu naše aplikátory s proměnlivou teplotou používají elektrické teplo k tavení lepidel a jejich distribuci v různých místech tavení. Má komfortní rukojeť, který vám pomůže řídit lepidlo rovnoměrně a rovnoměrně, ideální pod tlakem. Díky variabilní regulaci teploty našeho aplikátoru, který umožňuje dodání až 2,5 kg lepidla 3M za hodinu na vyžádání, může jedna osoba pracovat na mnoha úlohách. Náš aplikátor má inovativní mechanismus krmení, který minimalizuje kapičky, šetří odpad a udržuje procesy hladké a bezpečné. Seřizovač zdvihu také zajišťuje přesné nanášení lepidla.

Výhoda:

  • Lehký design pro snadnou manipulaci
  • Pouze pro tavné lepicí kazety 3M™
  • Vhodné pro malé i velké práce
  • Přesná a bezúnavová práce