{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | C; F | |
| passend für Länder | Belgien; Deutschland; Frankreich; Italien; Niederlande; Polen; Portugal; Spanien; Tschechien; Österreich | |
| Netzspannung | 220 V | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Heißklebepistole | |
| Temperaturregelung möglich | ja | |
| Förderleistung max. | 2,5 | |
| Eigenschaften | Tropfsperre |
| Artikelnummer | 7100255953 | |
| EAN / GTIN | 04054596918573 | |
| Herstellernummer | 7100255953 | |
| L-Nummer | L01130 112122 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |