3M™ Aplicador de Termofusible TC/TC-Q, 220 V, Gen II, enchufe europeo

Número de artículo: 7100255953
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de enchufe entrada C; F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Italia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa
Tensión de red 220 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Pistola encoladora
Regulación de temperatura posible
Caudal máximo 2,5
Características Barra antigoteo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100255953
EAN / GTIN 04054596918573
Número del fabricante 7100255953
Número L L01130 112122
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñado para ser una herramienta sencilla y fiable para dispensar Adhesivos de fusión por calor 3M™ Scotch-Weld™ Quadrack™, nuestro aplicador es una solución ideal para la realización de montajes, uniones, fijación, aseguramiento, reparación, unión de paneles y enlace estructural. El exclusivo control de temperatura variable ofrece cinco módulos intercambiables que producen temperaturas que van desde 127 °C a 232 °C. Cada módulo mantiene una temperatura específica para satisfacer el punto de fusión para diferentes adhesivos en la línea. El aplicador viene con una punta 0,093″ que satisface una amplia variedad de necesidades.Nuestro Aplicador de fusión por calor 3M Scotch-Weld EC es una aplicador que satisface muchas necesidades. Para trabajos sobre la marcha, puede utilizar el mismo aplicador para diferentes tareas. En operaciones de producción y montaje, puede estandarizar cada aplicador y aún así satisfacer una gama de necesidades. Para maderas, vidrios, productos con base en papel, plásticos, paneles de resina epoxídica, metales de calibre ligero y muchos otros materiales; esta es la herramienta que proporciona adhesivo para unir componentes similares y distintos utilizando un diseño cómodo y duradero. Es autónomo y cuenta con un cómodo mango para agarrarlo con la mano y poder controlar y aplicar fácilmente y con precisión la aplicación manual.Aplicaciones: Carpintería Mobiliario Automoción Transporte Aerospacial Industrial general Tapicería Expositor de punto de venta Paneles de muestra Aplicaciones militares Ventanas, puertas y edificios Trofeos Novedades Componentes de audio Armarios Construcción Embalaje Industria electrónica¿Qué es la fusión por calor?Los aplicadores de adhesivo de fusión por calor, normalmente denominadas “ pistolas de pegamento”, son herramientas que se utilizan para aplicar adhesivos termoplásticos licuados y están disponibles en versiones en alta y baja temperatura. Los aplicadores de adhesivo a baja temperatura funcionan a unos 121 °C y resultan un beneficio cuando enlazan materiales sensibles al calor como electrónica, plásticos y telas. Los aplicadores a altas temperaturas accionan a una temperatura mínima de unos 193 °C. El aplicador creado un flujo de adhesivo cuando se introduce una pastilla de adhesivo solidificado en la cámara de calor, en donde se fundirá utilizando un elemento calentador a temperatura fija. A continuación, el adhesivo fundido se extruye a través de una boquilla mediante presión neumática, un mecanismo de activación mecánica o presión aplicada directamente en la pastilla. Las boquillas se pueden cambiar para dispensar adhesivo de una forma que satisfaga diversos requisitos: desde una cinta fina y amplia para sellado de cartón a una gota más gruesa y estrecha para unir maderas, materiales compuestos o metales. Las boquilla suelen ser normalmente de metal y llegan a estar extremadamente calientes al utilizarse, lo que puede producir rápidamente quemaduras en la piel. Una vez que se ha dispensado desde la aplicador, el adhesivo suele asentarse rápidamente y, en la mayoría de los casos, en apenas unos segundos. Los aplicadores de fusión por calor se utilizan ampliamente en la industria, manualidades, hogar y trabajo con materiales que van desde papel y lazos a madera y algunos metales.

Ventaja:

  • El control de temperatura variable hace que un aplicador pueda realizar muchos trabajos
  • Diseño exclusivo para barras adhesivas termofusibles 3M™
  • Satisfaga las necesidades de dispensación de bajo y alto volumen