Aplicator 3M™ pentru adezivi hot melt, TC/TCQ, pentru adezivi hot melt, 220V EU

Cod articol.: 7100255953
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare C; F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Italia; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Tensiune de reţea 220 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Pistoale pentru lipiri calde
Reglarea temperaturii este posibilă da
Capacitate maximă de pompare 2,5
Caracteristici Stop picurare

Identificare și clasificare

Cod articol 7100255953
EAN / GTIN 04054596918573
Număr producător 7100255953
L-Număr L01130 112122
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați adezivi metalici fierbinți 3M™ și mențineți procesele de producție în mișcare aplicatoarele noastre cu temperatură variabilă utilizează căldură electrică pentru a topi adezivii și a-i distribui în diferite puncte de topire. Are un mâner confortabil care vă ajută să conduceți adezivul uniform și uniform, ideal sub presiune. Cu controlul variabil al temperaturii aplicatorului nostru, care permite livrarea a până la 2,5 kg de adeziv 3M pe oră la cerere, o persoană poate lucra la mai multe locuri de muncă. Aplicatorul nostru dispune de un mecanism inovator de alimentare care minimizează picăturile, economisește deșeurile și menține procesele netede și sigure. Dispozitivul de reglare a cursei asigură, de asemenea, depunerea adezivă precisă.

Avantaj:

  • Design ușor pentru manevrare ușoară
  • Numai pentru cartușele adezive 3M™ cu topire la cald
  • Potrivit atât pentru lucrări mici, cât și la scară largă
  • Muncă precisă și fără oboseală