{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchlite™ Reflective Material 9725 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 0,051 m | |
| Długość folii | 200 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Wodoodporność | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie | |
| Odporność na temperaturę do | 155 °C | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100243509 | |
| EAN / GTIN | 00638060431863 | |
| Numer producenta | 7100243509 | |
| Numer L | L01110 741 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |