Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Descrizione:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 con elevati valori di riflessione per gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sottoposti a stress elevati come ad esempio gli indumenti sottoposti a lavaggi industriali.
Proprietà:
La pellicola di trasferimento riflettente migliora la visibilità dell'indossatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Ottima lavabilità nel bucato domestico a 60°C
Molto lavabile a 75 °C lavaggio industriale con lavaggio a secco a 90 °C o in una finitrice a tunnel fino a 155 °C
Ottima lavabilità a 75 °C, lavaggio industriale disinfettante con asciugatura in essiccatoio a tamburo a 90 °C o in finitore a tunnel fino a 155 °C.
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100