Uitvoering:
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 50.8 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 9725 met hoge reflectiviteit voor hoge zichtbaarheidskleding, industriële en werkkleding die bestand moet zijn tegen industrieel wassen.
Kenmerk:
Reflecterende transferfolie verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Zeer goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60°C
Zeer goed wasbaar bij 75 °C industrieel wassen met chemisch reinigen bij 90 °C of in een tunnel finisher tot 155 °C
Zeer goede wasbaarheid bij 75 °C desinfecterende industriële was met droging in trommeldroger bij 90 °C of in tunnel finisher bij maximaal 155 °C.
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100