3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, Silber, 50,8 mm x 200 m

Artikel-Nr.: 7100243509
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100243509
EAN / GTIN 50638060431868
Herstellernummer 7100243509

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 200 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 mit hoher Reflexion für Warnkleidung, Industrie- und Berufskleidung, die Industriewäsche standhalten muss.

Merkmal:

Der Reflextransferfilm verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C Industriewäsche mit Trockenreinigung bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C desinfizierender Industriewäsche mit Trocknung im Trommeltrockner bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100