Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9725, argent, 50,8 mm x 200 m

Réf.: 7100243509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100243509
EAN / GTIN 50638060431868
Réf. fabricant 7100243509

Description

Exécution:

Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9725, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements industriels et professionnels à haute visibilité faisant l'objet de lavages industriels.

Caractéristique(s):

Le film de transfert réfléchissant améliore la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60 °C
Très bonne lavabilité à 75 °C lavage industriel avec nettoyage à sec à 90 °C ou dans un tunnel de finition jusqu'à 155 °C
Très bonne lavabilité en lavage industriel désinfectant à 75 °C avec séchage en tambour à 90 °C ou en tunnel de finition jusqu'à 155 °C.
Certifié selon la norme OEKO-TEX Standard 100