3M™ HDT-A Heatshrink Tubing 19,0/6,0 mm Black

Nr art.: 7100195508
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria HDT-A
Oznaczenie producenta HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor czarny
Kształt węża proste
Długość całkowita 1 m
Min. temperatura zastosowania -55 °C
Maks. temperatura zastosowania 130 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100195508
EAN / GTIN 08712403596715
Numer producenta 7100195508
Numer L L01310 1915
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A is a s split resistant sleeve that offers reliable performance for electrical splices, connections and terminations. The factory applied, heat activated, thermoplastic sealant acts as a barrier against adverse environmental conditions. It is easy handling while maintaining maximum operating reliability and system protection. It withstands temperatures of -40 to 110 degrees C and it RoHS Compliant and Halogen Free.

Zaleta:

  • Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial and energy distribution applications
  • Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
  • Made of polyolefin, shrink ratio up to 4.5:1
  • Envionmental and mechanical protection
  • Electrical insulation
  • SAE AS23053/15, Class 1 Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HDT-A" Zobacz wszystkie