{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Czarny | |
| Kształt węża | proste | |
| Długość całkowita | 1 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -55 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 130 °C |
| Numer artykułu | 7100195505 | |
| EAN / GTIN | 08712403596685 | |
| Numer producenta | 7100195505 | |
| Numer L | L01310 1241 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |