3M™ HDT-A – grubościenna rurka termokurczliwa z klejem, czarna, 38/12 mm, 1 m

Nr art.: 7100195510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 15 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 15 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Kształt węża proste
Długość całkowita 1 m
Min. temperatura zastosowania -55 °C
Maks. temperatura zastosowania 130 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100195510
EAN / GTIN 08712403596739
Numer producenta 7100195510
Numer L L01310 1815
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ HDT-A to grubościenna rurka termokurczliwa wykonana ze zmodyfikowanej, sieciowanej promieniowaniem poliolefiny. Nadaje się do stosowania na wszystkich kablach z izolacją z tworzywa sztucznego i kablach masowych, zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i podziemnych. Służy on do izolacji i uszczelniania wszelkiego rodzaju połączeń, a w szczególności jako wąż zewnętrzny w zestawach przewodów sterujących. Aby zapewnić lepsze uszczelnienie, posiada warstwę kleju na wewnętrznej ściance. Ta wyjątkowo trwała rurka termokurczliwa jest odporna na promieniowanie UV oraz na działanie wielu substancji chemicznych. Jego współczynnik skurczu wynosi cztery do jednego, a materiał ten może być stosowany w zakresie temperatur od –55 °C do +130 °C. Jest samogasnący i spełnia wymagania normy testowej Lloyds Register of Shipping MIL-I-23053/15.

Zaleta:

  • Dostosowuje właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne do różnych zastosowań w przemyśle i energetyce
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Wykonane z poliolefiny, współczynnik skurczu do 4,5:1
  • Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i ochrona środowiska
  • izolacja elektryczna
  • Posiada certyfikat zgodności z normą SAE AS23053/15, klasa 1 oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE