Gaine Thermo Paroi épaisse 3M™ HDT-A-19/6

Réf.: 7100195508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série HDT-A
Référence fabricant HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur noir
Forme de tuyau droit
Longueur totale 1 m
Température d’utilisation min. -55 °C
Température d’utilisation max. 130 °C

Identification et classification

Référence article 7100195508
EAN / GTIN 08712403596715
Réf. fabricant 7100195508
Article hors catalogue L01310 1915
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le manchon de gaine thermorétractable 3M™ HDT-A est un manchon résistant aux coupures qui offre des performances fiables pour les épissures, connexions et terminaisons électriques. Le mastic thermoplastique appliqué en usine, activé par la chaleur, agit comme une barrière contre les intempéries. Il est facile à manipuler tout en maintenant une fiabilité de fonctionnement et une protection du système maximales. Il résiste à des températures allant de -40 à 110 degrés C et il est conforme à la directive RoHS et sans halogène.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles et de distribution d'énergie
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Fabriqué en polyoléfine, taux de rétreint jusqu'à 4,5:1
  • Protection mécanique et climatique
  • Isolation électrique
  • Certifié SAE AS23053/15, Classe 1 et conforme à la directive RoHS 2011/65/EU
  • Sans halogène
  • Noir

Recommandation(s):

  • Isolation et protection de gaines extérieures de câbles