Scotch-Brite™ Wear Resistant Handpad WR-SH, 120 mm x 280 mm, A MED

Nr art.: 7100182597
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 60 sztuki
  • Etapy zamówienia: 60 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Wear Resistant Handpad WR-SH
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału aluminium; Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182597
EAN / GTIN 54046719934732
Numer producenta 7100182597
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ten materiał z włókniny nadaje się do matowienia i czyszczenia różnych powierzchni, szorstkowania powierzchni lakierowanych, a także do usuwania włókien z krawędzi oraz do lekkiego okrawania. Nadaje się szczególnie do renowacji szczotkowanych metali nierdzewnych oraz usuwania drobnych niedoskonałości powierzchni.

Zaleta:

  • Szczególnie wytrzymały i odporny materiał Clean & Finish
  • Trójwymiarowa włóknina Scotch-Brite™
  • Stały, powtarzalny wynik pracy
  • Brak zmian w geometrii obrabianego elementu
  • Wyrazisty rysunek z delikatną strukturą
  • Dostosowuje się do geometrii obrabianego elementu

Zalecenie:

  • Do czyszczenia, wygładzania i lekkiego okrawania zadziorów
  • Tworzy satynową powierzchnię na metalu
  • Zastosowanie w maszynach i podczas prac ręcznych