• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Wear Resistant Handpad WR-SH, 120 mm x 280 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7100182597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotch-Brite™ Wear Resistant
Herstellerbezeichnung Wear Resistant Handpad WR-SH
Verpackung lose
Inhalt 1 St.
Antriebsmaschine Sonstige
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Vlies
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifschwamm
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100182597
EAN / GTIN 54046719934732
Herstellernummer 7100182597
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Faservlies-Handmaterial eignet sich zum Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen sowie Entfernen von Halsfasern und leichtes Entgraten. Es ist besonders geeignet zur Ausbesserung von gebürstet rostfreien Metallen und Beseitigung von kleineren Oberflächenmängeln.

Vorteil:

  • Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
  • Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
  • Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
  • Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Markantes Strichbild mit feiner Struktur
  • Passt sich der Geometrie des Werkstücks an

Empfehlung:

  • Zum Reinigen, Schlichten und leichten Entgraten
  • Erzeugt eine satinierte Oberfläche auf Metall
  • Einsatz in Maschinen- und manuellen Anwendungen