Scotch-Brite™ hoja resistente al desgaste, 120 mm x 280 mm, A MED

Número de artículo: 7100182597
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 unidades
  • Pasos del pedido: 60 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Wear Resistant Handpad WR-SH
Embalaje sueltos
Contenido 1 ud.
Máquina de accionamiento Otros
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Esponja abrasiva
Para material aluminio; Acero fino; madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100182597
EAN / GTIN 54046719934732
Número del fabricante 7100182597
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use hojas resistentes al desgaste Scotch-Brite™ para realizar tareas de limpieza, acabado y leve desbarbado. Nuestras hojas no alteran la geometría de la pieza de trabajo y se pueden usar en aplicaciones manuales y a máquina.

Ventaja:

  • Permiten conservar la geometría de la pieza de trabajo.
  • Se usan para realizar trabajos eficaces de limpieza, acabado y leve desbarbado.
  • Se pueden usar en aplicaciones manuales y a máquina.
  • Producen un acabado satinado en superficies de metal

Recomendación:

  • Se usan para trabajos de limpieza, acabado y leve desbarbado
  • Crean un acabado satinado en superficies de metal
  • Se usan en aplicaciones manuales y a máquina.