Feuille abrasive Scotch-Brite™ WR-SH, 120 mm x 280 mm, A MOYEN

Réf.: 7100182597
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 60 Pieces
  • Etapes de la commande : 60 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™ Wear Resistant
Référence fabricant Wear Resistant Handpad WR-SH
Emballage En vrac
Sommaire 1 pc.
Machine motrice autre
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Eponge à poncer
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; bois; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7100182597
EAN / GTIN 54046719934732
Réf. fabricant 7100182597
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: nettoyage général, finition, nettoyage de cordon de soudure, opérations d’ébavurage léger. Matériaux travaillés : Inox, métaux ferreux et non ferreux.

Avantage(s):

  • Structure très résistante à l’usure.
  • Durée de vie prolongée.
  • Nappe recommandée pour le travail sur machine.

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage, la finition et la lumière ébarbage
  • Crée une finition satinée sur métal
  • Utilisation dans les applications manuelles et mécaniques