Scotch-Brite™ Fólie odolná proti opotřebení, 120 mm x 280 mm, A MED

Artiklové číslo: 7100182597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Wear Resistant Handpad WR-SH
Obal volné
Obsah 1 ks
Hnací stroj Jiné
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182597
EAN / GTIN 54046719934732
Číslo výrobce 7100182597
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento netkaný ruční materiál je vhodný pro matování a čištění různých povrchů, hrubování povrchů barev, odstraňování krčních vláken a lehkého odstraňování otřepů. Je vhodný zejména pro opravy kartáčovaných nerezových kovů a odstraňování drobných povrchových vad.

Výhoda:

  • Zvláště odolné proti roztržení a odolné čištění a povrchové úpravy materiál
  • Trojrozměrný fleece z vláken Scotch-Brite™
  • Konzistentní, reprodukovatelný pracovní výsledek
  • Žádná změna geometrie obráběného dílce
  • Nápadný liniový vzor s jemnou strukturou
  • Přizpůsobí se geometrii obrobku

Doporučení:

  • Pro čištění, dokončování a lehké odstraňování otřepů
  • Vytvoří saténovou povrchovou úpravu na kov
  • Použití ve strojích a manuálních aplikacích