{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchcal 3690E+ | |
| Oznaczenie producenta | Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+ | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Winyl | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Odporność na temperaturę od | -40 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 95 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 500 m | |
| Szerokość B | 305 mm |
| Numer artykułu | 7100174272 | |
| EAN / GTIN | 04054596524866 | |
| Numer producenta | 7100174272 | |
| Numer L | L01310 798 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |